Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 8.0 mm

Réf.: 45438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 45438
EAN / GTIN 4010995454388
Réf. fabricant 45438

Description

Description:

  • Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.
  • Vissage ergonomique et puissant
  • Lame latérale supplémentaire pour une transmission de puissance maximale
  • Surface chromée de qualité supérieure
  • La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Poignée en T à entraînement latéral (mm): 17 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 8 mm
  • Diamètre du manche (mm): 32 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 100 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 200 mm
  • Poids technique (g): 162.00 g