• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mâchoires en plastique, paire

Réf.: 4540520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mors

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4540520
EAN / GTIN 4017981320108
Réf. fabricant 4540520
Article hors catalogue L60160 2016

Description

Description:

Fabriqué en plastique élastique résistant

Caractéristique(s):

  • Largeur de la mâchoire [mm]: 8 mm
  • Largeur totale [mm]: 15 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 50 mm
  • Matériau: Plastique
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non