DIN69871 50 SEM32X100 C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and DIN 69871 Form ADB Tapered Shanks

Réf.: 4539087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4539087
    EAN / GTIN 7291075294163
    Réf. fabricant 4539087
    Article hors catalogue L24120 1626

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 66 mm, Longueur corps (LB) 100 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 66 mm
    • Longueur corps (LB) 100 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires