• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DIN69871 40 SEMC 27X100 DIN 69871 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: 4538006
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4538006
EAN / GTIN 7291075127782
Réf. fabricant 4538006
Article hors catalogue L24120 1796

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 48 mm, Longueur corps (LB) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 48 mm
  • Longueur corps (LB) 100 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm
  • Taille du corps (SS) 40