• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN69871 50 FM 60 DIN 69871 type A : DIN 6357 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4537003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4537003
EAN / GTIN 7291075127690
Réf. fabricant 4537003
Article hors catalogue L24120 2944

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 128 mm, Longueur corps (LB) 70 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 128 mm
  • Longueur corps (LB) 70 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50