• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DIN69871 50 SEM32X 35 DIN 69871 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4536007
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4536007
EAN / GTIN 7291075127645
Réf. fabricant 4536007
Article hors catalogue L24120 2925

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 66 mm, Longueur corps (LB) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 66 mm
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 50