• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe à chaîne, modèle américain

Réf.: 4535440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4535440
EAN / GTIN 4017981122030
Réf. fabricant 4535440

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laque bleue cuite au four

Caractéristique(s):

  • Couleur: Bleu
  • Longueur totale [inch]: 28
  • Longueur totale [mm]: 710 mm
  • taille [pouce]: 1/4-3
  • Taille [mm]: 13-89
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: Bleu laqué au four
  • Ø du tube [inch]: 1/4-3
  • Ø du tube [mm]: 89 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non