• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DIN69871 50 EM50X125 DIN 69871 type A/B : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: 4535037
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4535037
EAN / GTIN 7291075127287
Réf. fabricant 4535037
Article hors catalogue L24120 2892

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 98 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 226.75 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 98 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 226.75 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 125 mm
  • Taille du corps (SS) 50