DIN69871 40 EM10X 50 DIN 69871 type A/B : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: 4535023
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4535023
EAN / GTIN 7291075127225
Réf. fabricant 4535023
Article hors catalogue L24120 2809

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 118.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 40