Pince pour pompe à eau

Réf.: 4533580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4533580
    EAN / GTIN 4017981914437
    Réf. fabricant 4533580
    Article hors catalogue L60160 5320

    Description

    Description:

    Acier au chrome-vanadium
    Estampée

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 40 mm
    • Types d'articulation: articulation traversante
    • Longueur totale [mm]: 300 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 60,0 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,0 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Surface: bleu laqué
    • Portée de serrage [mm]: 45 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non