• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT50 SEM 32X48 ISO 3937 Shell Mill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4530007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4530007
EAN / GTIN 7291075130959
Réf. fabricant 4530007
Article hors catalogue L24120 518

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 78 mm, Longueur corps (LB) 48 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 78 mm
  • Longueur corps (LB) 48 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange