• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Equerre à chapeau Précision 2, Longueur branche: 400X200mm

Réf.: 452600 400X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 45,70 € /pcs.
  • 42,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
431 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875
Longueur branche 400×200 mm
Précision 2
Perpendicularité 0,06 mm
Section des branches 35×7 mm
Type de produit Equerres à chapeau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 452600 400X200
EAN / GTIN 4045197205827
Réf. fabricant 452600 400X200

Description

Exécution:

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier