DIN2080 50 AD 40 Various Reducers and Adapters with DIN 2080 A Tapered Shanks

Réf.: 4525007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4525007
    EAN / GTIN 7291075132571
    Réf. fabricant 4525007
    Article hors catalogue L24120 458

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Longueur dépassement (LPR) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 63 mm
    • Longueur corps (LB) 34.8 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
    • Diamètre collerette (DF) 97.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 176.8 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires