• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN2080 30 SEM 22X 28 DIN 2080 : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4520008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4520008
EAN / GTIN 7291075132359
Réf. fabricant 4520008
Article hors catalogue L24120 6

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 47 mm, Longueur corps (LB) 28 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 47 mm
  • Longueur corps (LB) 28 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange