• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste d'hiver Multinorm High Vis Jaune/Bleu marine XL

Réf.: 451715343389XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 451715343389XL
EAN / GTIN 7330509823378
Réf. fabricant 451715343389XL
Article hors catalogue L00980 6021

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant à la flamme, antistatique, laminé, imperméable 12000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 15, 290 g/m²
Finition
Hauban réglable fermeture auto-agrippante, Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante et poignet

Poches
Poches de poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poches avant à soufflet, Poches avant avec fermeture à glissière, doublées en polaire
Poche intérieure pour documents
Poches intérieures, dont une avec fermeture à glissière

Doublure
Doublure en coton

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Repousse l'huile, la saleté et l'eau, Sans métal, Champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures

Détails
Intérieur du col en couleur contrastée, Col haut avec fermeture à glissière couverte, Avec boutons pour la fixation de la capuche (vendue séparément, 2167)
Bonne surface pour le transfert
Boutons pression en plastique
ID-kortsficka säljes separat
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz/oxygénomètre/microphone
Étiquettes de certification externes

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons poussoirs, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens

Reflex
Bande réfléchissante à transfert segmenté résistant aux flammes, Détails réfléchissants sur l'épaule

Description:

  • La veste d'hiver ignifuge ultime de Blåkläder
  • Le choix idéal si vous travaillez dans des environnements exposés aux flammes, cette veste vous protège aussi facilement du froid, du vent et de la pluie grâce à sa doublure chaude, son tissu laminé et ses coutures étanches
  • Un vêtement entièrement sans métal avec une bande réfléchissante à transfert de coupe et des détails réfléchissants sur les épaules assurant une visibilité dans toutes les directions, Cette veste est capable de relever tous les défis climatiques, pour que vous puissiez vous attaquer à n'importe quel travail
  • Capuche adaptée au casque 2167 vendue séparément
  • La veste est également disponible dans un modèle pour femmes 4917
  • Certifié selon IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² et ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 et EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Indice de colonne d'eau : 12 000 mm
  • EN 342 avec le modèle 1817 - indice CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²