PS BT30 15 M12 JISB Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: 4517075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4517075
    EAN / GTIN 7291075137699
    Réf. fabricant 4517075
    Article hors catalogue L24000 322

    Description

    Description:

    Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 12.5 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12, Taille du corps (SS) 30

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 12.5 mm
    • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
    • Longueur corps (LB) 18.4 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12
    • Longueur hors tout (OAL) 43 mm
    • Taille du corps (SS) 30