PS BT40 60 M16 MAS2 BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: 4517007
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4517007
EAN / GTIN 7291075137309
Réf. fabricant 4517007
Article hors catalogue L24000 316

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 60 Degrees
  • Longueur corps (LB) 28 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 40