Cisailles idéales avec transmission par levier

Réf.: 4515410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4515410
EAN / GTIN 4017981424066
Réf. fabricant 4515410

Description

Description:

Avec démultiplication du levier
Ouverture automatique par ressort intégré, avec blocage
Tranchants polis
Poignées 2 composants antidérapantes

Caractéristique(s):

  • Type : coupe à droite
  • couleur : Peint en noir
  • longueur totale [mm] : 260 mm
  • matériau de la poignée : 2 composants
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • réglable : non
  • longueur nominale [mm] : 260 mm
  • poids net [kg] : 0,53 kg

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop