• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN69871 30 SEM22X 50 DIN 69871 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4511668
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4511668
EAN / GTIN 7291075127577
Réf. fabricant 4511668
Article hors catalogue L24120 1735

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 47 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 47 mm
  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange