• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

DIN69871 40 EM18X 45 DIN 69871 type A : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: 4511605
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4511605
EAN / GTIN 7291075126945
Réf. fabricant 4511605
Article hors catalogue L24120 1591

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 49 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 113.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 49 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 113.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 45 mm
  • Taille du corps (SS) 40