DIN69871 50 EM18X 63 DIN 69871 type A/B : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: 4511595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4511595
    EAN / GTIN 7291075127089
    Réf. fabricant 4511595
    Article hors catalogue L24120 1587

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 164.75 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 164.75 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 63 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires