DIN69871 50 ER16X100 DIN 6499 ER Collet Chucks with a DIN 69871 Form ADB Taper Shanks

Réf.: 4511021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4511021
    EAN / GTIN 7291075126709
    Réf. fabricant 4511021
    Article hors catalogue L24120 137

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 28 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER16
    • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires