• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

853 Calibre a mâchoires pour contrôle des tardauds 1,2-35mm

Réf.: 4511001
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
Métrologie analog
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4511001
EAN / GTIN 4059192025397
Réf. fabricant 4511001
Article hors catalogue L40100 1334

Description

Exécution:

  • Forte anse en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
  • Palpeur de mesure à long guidage, rétractable par levier de soulèvement
  • Palpeur de mesure réglable par crémaillère et vis sans fin moletée, pour recevoir des têtes transversales interchangeables
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inoxydable trempé, avec trous de réception pour inserts de mesure interchangeables
  • Palpeur de mesure réglable avec précision
  • Force de mesure constante grâce à un ressort de force de mesure intégré. Résultats de mesure donc indépendants de la sensation personnelle de mesure
  • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact

Description:

Jauge d'épaisseur de filetage à aiguille fine Marameter 853 Plage de mesure : 35 - 75 mm

Livraison: Insert plan en acier 903, coffret bois, sans indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré