C4 AD SKA 40X30 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with DIN 69871 Form AD Tape red Shanks

Réf.: 4510333
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4510333
EAN / GTIN 7291075331042
Réf. fabricant 4510333
Article hors catalogue L24120 1556

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 30 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Diamètre collerette (DF) 63.55 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 98.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 30 mm
  • Longueur attachement (LS) 68.4 mm
  • Taille du corps (SS) 40