C4 ASHR 16-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: 4510282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4510282
EAN / GTIN 7291075272413
Réf. fabricant 4510282
Article hors catalogue L24120 1413

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 104 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 60 mm
  • Longueur corps (LB) 34 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 128 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 104 mm
  • Taille du corps (SS) 40
  • Largeur attachement (B) 16 mm