• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touche de mesure cyl. en carb. à lame, 2,5mm, p. 40Z/44FZ/852

Réf.: 4510206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4510206
EAN / GTIN 4059192025304
Réf. fabricant 4510206
Article hors catalogue L40100 204

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Rouleau de mesure en carbure de tungstène
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge de gorge indicatrice

Description:

  • Coupe à molette carbure, contact de mesure diamètre de la bille mm 2.5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Couteau rotatif Carbure de tungstène
  • Type d'insert de mesure: Couteau rotatif
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 7 mm
  • Dimension h en mm: 7 mm
  • Dimension B: 5.50 mm
  • Dimension b en mm: 5.5 mm
  • Dimension d en mm: 2.5 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 2.5 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm