Touche de mesure cyl. en carb. à lame, 1,25mm, p.40Z/44FZ/852

Réf.: 4510201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4510201
EAN / GTIN 4059192025267
Réf. fabricant 4510201
Article hors catalogue L40100 1338

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Rouleau de mesure en carbure de tungstène
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge de gorge indicatrice

Description:

  • Couteau à molette en métal dur, contact de mesure diamètre de la bille mm 1.25 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Couteau rotatif Carbure de tungstène
  • Type d'insert de mesure: Couteau rotatif
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 5.8 mm
  • Dimension h en mm: 5.8 mm
  • Dimension B: 5.00 mm
  • Dimension b en mm: 5 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm
  • Dimension d en mm: 1.25 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 1.25 mm