{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 875 | |
Longueur branche | 75×50 mm | |
Précision | 0 | |
Perpendicularité | 0,007 mm | |
Section des branches | 15×4 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Equerres à chapeau |
Référence article | 451020 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443847 | |
Réf. fabricant | 451020 75X50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Equerre à chapeau inoxydable, précision 0, Longueur branche: 75X50mm
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
60,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
423 article(s) en stock
18,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
738 article(s) en stock
12,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Précision | 0 | 1 | 2 |
Norme | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Perpendicularité | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
Section des branches | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Longueur branche | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Type de produit | Equerres à chapeau | Equerres à chapeau | Equerres à chapeau |