852 TS Calibre a mâchoires s. socle 0-80mm, avec comp.

Réf.: 4510030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Métrologie analog
    Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4510030
    EAN / GTIN 4059192025236
    Réf. fabricant 4510030
    Article hors catalogue L40100 106

    Description

    Exécution:

    • Solide étrier en acier, intégré dans un pied stable, inclinable à 45°
    • Palpeurs de mesure et contre-palpeurs en acier inoxydable trempé, avec alésages de réception Ø 3, 5 mm pour inserts de mesure interchangeables avec une longueur de tige de 15,5 mm
    • Butée de pièce réglable en hauteur
    • Palpeur antagoniste réglable avec précision
    • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré

    Description:

    Jauge de niveau à aiguille fine Marameter 852 TS Plage de mesure

    Livraison : Inserts de mesure plans en métal dur Ø 3,5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Plage d'application en mm: 0 - 80
    • Alésage de réception de l'indicateur (mm): 8 mm
    • Force de mesure: 7.5 N
    • Écart de parallélisme en µm: 2 µm
    • Plage de mesure en mm: 1.2 mm
    • Ecart de planéité en µm: 0.3 µm