852 Feinz.-Gewinderachenlehre 45-85 mm, im Holzkasten m. DK

Réf.: 4510001DKS
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
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4510001DKS
EAN / GTIN 4059192025205
Réf. fabricant 4510001DKS

Description

Exécution:

  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Résultats de mesure donc indépendants de la sensation personnelle de mesure
  • Arceau solide en acier forgé avec poignées calorifuges
  • Palpeur de mesure à long guidage, rétractable par levier de soulèvement
  • Palpeur opposé réglable avec précision
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inoxydable, acier trempé, avec trous de réception pour inserts de mesure interchangeables
  • Butée de centrage réglable pour un réglage au centre des inserts
  • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact

Description:

Jauge d'épaisseur de filetage à aiguille fine Marameter 852 Plage de mesure

Livraison :
Insert plan en acier 903, boîte en bois, sans indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks

Produits adaptés

Accessoires