852 Calibre a mâchoires 45-85mm, pour filetages

Réf.: 4510001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Métrologie analog
    Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4510001
    EAN / GTIN 4059192025205
    Réf. fabricant 4510001
    Article hors catalogue L40100 163

    Description

    Exécution:

    • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Résultats de mesure donc indépendants de la sensation personnelle de mesure
    • Arceau solide en acier forgé avec poignées calorifuges
    • Palpeur de mesure à long guidage, rétractable par levier de soulèvement
    • Palpeur opposé réglable avec précision
    • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inoxydable, acier trempé, avec trous de réception pour inserts de mesure interchangeables
    • Butée de centrage réglable pour un réglage au centre des inserts
    • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact

    Description:

    Jauge d'épaisseur de filetage à aiguille fine Marameter 852 Plage de mesure

    Livraison : Insert plan en acier 903, boîte en bois, sans indicateur

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré

    Produits adaptés

    Accessoires