Clé à fourche double ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 284.2 mm

Réf.: 450NA-1X1.1/8VKH
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 450NA-1X1.1/8VKH
    EAN / GTIN 4000896020942
    Réf. fabricant 450NA-1X1.1/8VKH
    Article hors catalogue L60140 1289

    Description

    Description:

    • Têtes minces
    • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
    • Inclinaison des fourches : 15°
    • Dimensions américaines
    • Surface : chromée
    • DIN 895
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 1 x 1.18
    • Dimensions / longueur : 284.2 mm
    • Poids net (kg): 0.3 kg