Jeu de clés à fourche double ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 260 mm x 110 mm x 55 mm

Réf.: 450N/8RS
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 450N/8RS
    EAN / GTIN 4000896020867
    Réf. fabricant 450N/8RS
    Article hors catalogue L60140 576

    Description

    Description:

    • Possibilité de fixation murale
    • Râtelier en matière plastique
    • Surface : chromée
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
    • Dimensions / longueur : 260 mm x 110 mm x 55 mm
    • Poids net (kg): 0.96 kg
    • Nombre d'outils : 8

    Livraison:

    Clé à fourche double 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22

    Produits adaptés

    Accessoires