Clé à fourche double ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 21 x 23 ∙ 246 mm

Réf.: 450N-21X23
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 450N-21X23
EAN / GTIN 4000896020539
Réf. fabricant 450N-21X23
Article hors catalogue L60140 249

Description

Description:

  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 21 x 23 mm
  • Dimensions / longueur : 246 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg
Non conforme aux normes DIN

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop