• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 16 x 18 ∙ 205.7 mm

Réf.: 450N-16X18
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 450N-16X18
EAN / GTIN 4000896020461
Réf. fabricant 450N-16X18
Article hors catalogue L60140 564

Description

Description:

  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 16 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 205.7 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg