• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche simple ∙ avec isolation de protection ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 24 ∙ 238 mm

Réf.: 450KV-24
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 450KV-24
EAN / GTIN 4000896231362
Réf. fabricant 450KV-24

Description

Description:

  • Tête fine
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm
  • Dimensions / longueur : 238 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V