Clé à fourche simple ∙ avec isolation de protection ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 211 mm

Réf.: 450KV-22
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 450KV-22
    EAN / GTIN 4000896231355
    Réf. fabricant 450KV-22

    Description

    Description:

    • Tête fine
    • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
    • Inclinaison des fourches : 15°
    • Surface : avec isolation de protection
    • IEC 60900:2018
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
    • Taille: 22 mm
    • Dimensions / longueur : 211 mm
    • Isolation de protection jusqu'à 1000 V