C6 ADI 12 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: 4509924
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509924
EAN / GTIN 7291075098419
Réf. fabricant 4509924
Article hors catalogue L24230 3

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Longueur dépassement (LPR) 65 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 65 mm
  • Taille du corps (SS) 63