• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT50 FC FM60 Porte-fraise pour fraises à surfacer queues coniques BT MAS-403 AD contact face A/AD.

Réf.: 4509911
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509911
EAN / GTIN 7291075304428
Réf. fabricant 4509911
Article hors catalogue L24120 776

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 128 mm, Longueur corps (LB) 88 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 128 mm
  • Longueur corps (LB) 88 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange