BT50 FC SRKIN16X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Réf.: 4509897
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509897
    EAN / GTIN 7291075286373
    Réf. fabricant 4509897
    Article hors catalogue L24120 675

    Description

    Description:

    Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 44.5 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 44.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires