• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT50 FC SRKIN10X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Réf.: 4509894
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509894
EAN / GTIN 7291075286342
Réf. fabricant 4509894
Article hors catalogue L24120 647

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 50.8 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 50.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier