BT50 FC EM40X115 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: 4509854
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509854
    EAN / GTIN 7291075172331
    Réf. fabricant 4509854
    Article hors catalogue L24120 507

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 90 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 218.3 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 90 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 218.3 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 115 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires