• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT50 FC EM12X100 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: 4509849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509849
EAN / GTIN 7291075172287
Réf. fabricant 4509849
Article hors catalogue L24120 493

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 42 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 203.3 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 203.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires