BT40 FC EM12X65 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: 4509847
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509847
EAN / GTIN 7291075172263
Réf. fabricant 4509847
Article hors catalogue L24120 489

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 42 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 131.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 131.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 65 mm
  • Taille du corps (SS) 40