BT40 FC EM10X65 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: 4509846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509846
EAN / GTIN 7291075172256
Réf. fabricant 4509846
Article hors catalogue L24120 485

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 131.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 131.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 65 mm
  • Taille du corps (SS) 40