• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C6 ASHR 20-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: 4509839
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509839
EAN / GTIN 7291075272390
Réf. fabricant 4509839
Article hors catalogue L24120 475

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 90 mm
  • Longueur corps (LB) 26.5 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 78 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 138 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 63
  • Largeur attachement (B) 20 mm