• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

CAT50 SEM 1-1/2X4.000 C ISO 3937 Porte-fraises à coquilles avec trous d'arrosage et queues coniques ADB Caterpillar

Réf.: 4509522
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 4509522
EAN / GTIN 7291075278767
Réf. fabricant 4509522
Article hors catalogue L24120 2973

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 3.071″ ,Longueur corps (LB) 4″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1-1/2″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 3.071″
  • Longueur corps (LB): 4″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.937″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 50