• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé de montage

Réf.: 4509520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509520
EAN / GTIN 4017981317504
Réf. fabricant 4509520
Article hors catalogue L60160 4567

Description

Description:

Avec insert coulissant à deux filetages pour fixations murales M10 ou M12
Avec clé polygonale à cliquet de 17 mm ou de 19 mm pour le serrage ou le desserrage de vissages de lavabos, même aux endroits difficiles d'accès
Avec cliquet annulaire réversible SW 17 ou SW 19 mm pour serrer ou desserrer les raccords à vis du lavabo
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé mat

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie vis à double filetage: M10
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé [mm]: 17x19
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non