• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

CAT50 SEM 3/4X2.000 C ISO 3937 Porte-fraises à coquilles avec trous d'arrosage et queues coniques ADB de forme Caterpillar

Réf.: 4509514
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 4509514
EAN / GTIN 7291075278682
Réf. fabricant 4509514
Article hors catalogue L24120 2978

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 1.772″ ,Longueur corps (LB) 2″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.772″
  • Longueur corps (LB): 2″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 50