• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CAB M16 SEM 16 C Adaptation de support de fraise deux tailles FLEXFIT avec arrosage central.

Réf.: 4509437
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509437
EAN / GTIN 7291075259773
Réf. fabricant 4509437
Article hors catalogue L24120 358

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur dépassement (LPR) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 38 mm
  • Diamètre corps (BD_2) 29 mm
  • Longueur corps (LB) 17 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 23 mm